Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204267 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035805

Artikelnummer

DEH204267

Herstellernummer

204267

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...280 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNsnap per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNsnap, posa libera del conduttore, con regolazione laterale. Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.