Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH204911 Dachleitungshalter - 204911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364030640

Artikelnummer

DEH204911

Herstellernummer

204911

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...280 mm

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Bauhöhe Leitungshalter:

16 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.