Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206105 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - schraubbar

  • Anwendung - Wellplattendach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364083189

Artikelnummer

DEH206105

Herstellernummer

206105

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

schraubbar

Anwendung:

Wellplattendach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Stahl

Länge des Trägers:

116 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione piegata per tetti in ondulato profilo 5 con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.