Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206227 Dachleitungshalter - 206227

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206227 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - zum Einhängen

  • Anwendung - Dachfläche schräg

  • Werkstoff des Halters - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054264

Artikelnummer

DEH206227

Herstellernummer

206227

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

zum Einhängen

Anwendung:

Dachfläche schräg

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Länge des Trägers:

475 mm

Staffa portafilo per tetti UNIgrip con montante punzonato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con punti di piegatura predisposti per l'adattamento e l'agganciamento alle tegole / pietre oppure ai listelli, con staffa portafilo DEHNgrip altezza 20 mm, posa libera del conduttore.