Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH206817 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - spannbar

  • Anwendung - First/Grat

  • Spannbereich - 180...280 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364078581

Artikelnummer

DEH206817

Herstellernummer

206817

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

spannbar

Anwendung:

First/Grat

Spannbereich:

180...280 mm

Werkstoff des Halters:

Kupfer

Werkstoff des Trägers:

Kupfer

Bauhöhe Leitungshalter:

32 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNgrip, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso).