DEHN ITALIA S.P.A. - DEH207007 Leitungshalter - 207007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Werkstoff des Trägers - Kupfer
Wandabstand - 20...20 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364054899
Artikelnummer
DEH207007
Herstellernummer
207007
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Wandabstand:
20...20 mm
Staffa portafilo DEHNgrip per la posa di conduttori tondi. Sistema di staffaggio in acciaio INOX senza viti con mantaggio semplice (inserire il conduttore dall'alto) con posa libera del conduttore. Esecuzione con altezza di 20 mm.




