DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223011 Dachleitungshalter - 223011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Montageart - schraubbar
Anwendung - Metalldach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364092785
Artikelnummer
DEH223011
Herstellernummer
223011
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Montageart:
schraubbar
Anwendung:
Metalldach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm




