DEHN ITALIA S.P.A. - DEH223021 Dachleitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8...8 mm
Montageart - zum Einhängen
Anwendung - Metalldach
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
1 ST
EAN
4013364092808
Artikelnummer
DEH223021
Herstellernummer
223021
Hersteller
DEH
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
zum Einhängen
Anwendung:
Metalldach
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
84 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm




