Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253239 Dachleitungshalter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Montageart - sonstige

  • Anwendung - Flachdach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Trägers - Beton

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364159853

Artikelnummer

DEH253239

Herstellernummer

253239

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Montageart:

sonstige

Anwendung:

Flachdach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Beton

Staffa portafilo per tetti con morsetto a cavallotto a due viti in acciaio INOX per la posa della conduttura HVI power su tetti piani. Esecuzione con zoccolo in cemento e base di supporto per una conduttura di 20 / 23 mm (posa fissa della conduttura).