DEHN ITALIA S.P.A. - DEH253300 DEHNiso-DLH Grundplatte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterlage
Werkstoff - Kunststoff
Aufnahme Fangstange - schraubenlos
Durchmesser - 300 mm
Gewicht - 0.17 kg
Packung
1 ST
EAN
4013364129771
Artikelnummer
DEH253300
Herstellernummer
253300
Hersteller
DEH
Ausführung:
Unterlage
Werkstoff:
Kunststoff
Aufnahme Fangstange:
schraubenlos
Durchmesser:
300 mm
Gewicht:
0.17 kg
Piastra base per l'innesto (fissaggio) del distanziatore (D10 mm) oppure una punta di captazione (D10 mm) e per la protezione di guide del tetto sotto la pietra in cemento.




