Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275230 Leitungshalter - 275230

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH275230 Leitungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - mit Dübel

  • Werkstoff des Trägers - Stahl, verzinkt

  • Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364095854

Artikelnummer

DEH275230

Herstellernummer

275230

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

mit Dübel

Werkstoff des Trägers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Bauhöhe Leitungshalter:

20 mm

Staffa portafilo con cavallotto con fessura e rondella di copertura per il fissaggio di conduttori piatti, posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno, premontata con vite e tassello.