DEHN ITALIA S.P.A. - DEH277240 Flachbandhalter - 277240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt
Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter - Bohrung
Packung
1 ST
EAN
4013364022577
Artikelnummer
DEH277240
Herstellernummer
277240
Hersteller
DEH
Werkstoff des Halters:
Stahl, verzinkt
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung
Staffa per conduttore piatto con piastra di pressione (vite M8), per la posa di conduttore piatto fino a 11 mm e conduttore tondo 6-10 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione con distanza parete di 15 mm.