Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH284030 Flachbandhalter - 284030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Stahl, verzinkt

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung

  • Werkstoff des Überlegers - Stahl, verzinkt

  • Bauhöhe Leitungshalter - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364022485

Artikelnummer

DEH284030

Herstellernummer

284030

Hersteller

DEH

Werkstoff des Halters:

Stahl, verzinkt

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung

Werkstoff des Überlegers:

Stahl, verzinkt

Bauhöhe Leitungshalter:

10 mm

Staffa per conduttori piatti con cavalloto provvisto di fessura (forma costruttiva piatta), per il fissaggio di conduttori piatti. Esecuzione con asola (6,5 x 16 mm).