Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH290002 Abstandshalter - 290002

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH290002 Abstandshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364027893

Artikelnummer

DEH290002

Herstellernummer

290002

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Distanziatore per la posa di conduttori di terra nella pianta delle fondamenta, con linguetta di blocco contro la fuoriuscita del conduttore. Esecuzione dritta.