Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH297120 Leitungshalter NIRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Leiterdurchmesser - 8...8 mm

  • Montageart - klebbar

  • Anwendung - Metalldach

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364100916

Artikelnummer

DEH297120

Herstellernummer

297120

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Leiterdurchmesser:

8...8 mm

Montageart:

klebbar

Anwendung:

Metalldach

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Kunststoff

Länge des Trägers:

67 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

32 mm

Staffa portafilo per il fissaggio di impianti di captazione aggiuntivi come captatori su tetti metallici. Esecuzione con base adesiva ad es. per tetti trapezoidali, con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore. La staffa portafilo può essereimpiegata su superfici piane (senza struttura) come tetti metallici/superfici metalliche. La staffe portafilo vengono fissate sul tetto in maniera adesiva (togliere la pellicola protettiva).