Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH300002 KS-Verbinder St/tZn - 300002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Temperguss

  • Art des Verbinders - Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024052

Artikelnummer

DEH300002

Herstellernummer

300002

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Temperguss

Art des Verbinders:

Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

50 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione pesante con vite e dado M12.