Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301017 KS-Verbinder Cu-RG - 301017

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Rotguss

  • Art des Verbinders - Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364053502

Artikelnummer

DEH301017

Herstellernummer

301017

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Rotguss

Art des Verbinders:

Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1 per la connessione resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. su profili piatti, pluviali o altri componenti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico Cu con vite, grova e dado M10.