Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH301229 Anschlussplatte Niro - 301229

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364101562

Artikelnummer

DEH301229

Herstellernummer

301229

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Klemmschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Piastra di connessione per la connessione della conduttura HVI alla punta di captazione (D10 mm) con due connettori KS. Si può utilizzare anche come connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione resistente a corrente di fulmine di conduttori tondi. Esecuzione a due componenti, connettore distanza 40 mm, con vite e dado M10.