Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH339067 Dachrinnenklemme - 339067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Dachrinnenklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 16...22 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364046887

Artikelnummer

DEH339067

Herstellernummer

339067

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Dachrinnenklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

16...22 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per grondaia secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di conduttori tondi al bordo della grondaia. Esecuzione con cavallotto di fissaggio, posa del conduttore longitudinale o trasversale.