Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH363000 Endstuck Z-Form St/tZn - 363000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Endstück

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364045750

Artikelnummer

DEH363000

Herstellernummer

363000

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Endstück

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Elemento terminale da avvitare sui punti fissi di terra, per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale o per collegare parti della costruzione (ad es. travi d'acciaio o simili) tramite avvitamento. Esecuzione con fori, per il collegamento di conduttori tondi ad es. connettori KS.