Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365020 Falzklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Falzklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich - 0.7...10 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035126

Artikelnummer

DEH365020

Herstellernummer

365020

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Falzklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich:

0.7...10 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio da agganciare su scanalature, posa del conduttore longitudinale o trasversale.