Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH365047 Falzklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Falzklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Klemmbereich - 0.7...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364069046

Artikelnummer

DEH365047

Herstellernummer

365047

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Falzklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Kupfer

Klemmbereich:

0.7...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

KS-Schraube

Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti da agganciare su scanalature, posa del conduttore longitudinale o trasversale.