Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH371008 Anschlussklemme TG/tZn

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Anschlussklemme

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 4...10 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Klemmbereich - 0.4...12 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024670

Artikelnummer

DEH371008

Herstellernummer

371008

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Anschlussklemme

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

4...10 mm

Werkstoff:

Temperguss

Klemmbereich:

0.4...12 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto secondo CEI EN 62561-1 per la connessione su costruzioni in acciaio e lamiere in acciaio. Esecuzione per connessione longitudinale.