Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380020 Stangenklemme St/tZn - 380020

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380020 Stangenklemme St/tZn

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Stangenklemme

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364066373

Artikelnummer

DEH380020

Herstellernummer

380020

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Stangenklemme

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per asta secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di aste di captazione Td 16 mm con conduttori tondi. Esecuzione per connessione longitudinale o trasversale.