Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380029 Stangenklemme NIRO - 380029

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH380029 Stangenklemme NIRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Verbinders - Stangenklemme

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364066359

Artikelnummer

DEH380029

Herstellernummer

380029

Hersteller

DEH

Art des Verbinders:

Stangenklemme

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto per asta secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di aste di captazione Td 16 mm con conduttori tondi. Esecuzione per connessione longitudinale o trasversale.