Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390150 Klemmbock - 390150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364032187

Artikelnummer

DEH390150

Herstellernummer

390150

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

50 kA

Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.