Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390159 Klemmbock - 390159

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364032200

Artikelnummer

DEH390159

Herstellernummer

390159

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

50 kA

Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.