Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390479 Endstuck Z-Form Niro - 390479

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Art des Verbinders - Endstück

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - KS-Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364035324

Artikelnummer

DEH390479

Herstellernummer

390479

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Art des Verbinders:

Endstück

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

KS-Schraube

Elemento terminale da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti. Esecuzione con fori quadrati (11 x 11 mm), per la connessione di conduttori tondi p. es. con connettori KS, per conduttori piatti con viti e dadi M10 o M12.