DEHN ITALIA S.P.A. - DEH390657 MV-Klemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364096165
Artikelnummer
DEH390657
Herstellernummer
390657
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto di collegamento multiuso bimetallico secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione a tre componenti con vite a testa esagonale e filetto nella parte inferiore.




