Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH423020 Regenrohrschelle - 423020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 60...150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anschlussloch - 10.5 mm

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364054288

Artikelnummer

DEH423020

Herstellernummer

423020

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

60...150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anschlussloch:

10.5 mm

Zweimetallverbinder:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3).Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione tipo RV regolabile per diametri diversi di tubo, con marcatura ed ulteriore blocco contro lo svitamento della vite di fissaggio M8, punti di piegatura e di taglio predisposti.