Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH459029 UNI-Trennklemme NIRO - 459029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364047587

Artikelnummer

DEH459029

Herstellernummer

459029

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione senza piastra intermedia per due conduttori tondi.