Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH459200 UNI-Trennklemme NIRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364155527

Artikelnummer

DEH459200

Herstellernummer

459200

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Morsetto di sezionamento per collegare un'asta di captazione o un'adduzione a terra con un conduttore tondo. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 µs) in conformità alla CEI EN 62561-1. Esecuzione con grova e piastra intermedia perconduttori tondi e piatti.