Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH460507 Zweimetall UNI-Trennklemme - 460507

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zweimetallverbinder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364034266

Artikelnummer

DEH460507

Herstellernummer

460507

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zweimetallverbinder:

ja

Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione bimetallica per conduttori tondi in Cu e asta di adduzione a terra Fe/tZn oppure INOX (AISI 316).