DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478410 Erder-/Wanddurchfuhrung - 478410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dach-, Wand- und Erderdurchführung
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364136335
Artikelnummer
DEH478410
Herstellernummer
478410
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dach-, Wand- und Erderdurchführung
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Passante per tetti e pareti con morsetto MV in INOX (AISI 316) per il passaggio stagno di conduttori di terra ed equipontenzilità di pareti e muri; con asta filettata M10 in INOX. Esecuzione per l’installazione successiva con foro (D14 mm) oppure tramitegli elementi della cassaforma. Con prova alla pressione dell'acqua fino a 1 bar (fino a 10 m di profondità in acqua ferma).