Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH478430 Erder-/Wanddurchfuhrung

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dach-, Wand- und Erderdurchführung

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364136342

Artikelnummer

DEH478430

Herstellernummer

478430

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dach-, Wand- und Erderdurchführung

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Passante per tetti e pareti con morsetto MV in INOX (AISI 316) per il passaggio stagno di conduttori di terra ed equipontenzilità di pareti e muri; con asta filettata M10 in INOX. Esecuzione per l’installazione successiva con foro (D14 mm) oppure tramitegli elementi della cassaforma. Con prova alla pressione dell'acqua fino a 1 bar (fino a 10 m di profondità in acqua ferma).