DEHN ITALIA S.P.A. - DEH480150 Erdeinfuhrungsstange Set

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364019591
Artikelnummer
DEH480150
Herstellernummer
480150
Hersteller
DEH
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
ja
Asta di adduzione a terra - set completo secondo CEI EN 62561-(1+2) con manicotto di sezionamento e morsetti di collegamento (viti KS). Esecuzione Fe/tZn con manicotto di sezionamento ZM.


