DEHN ITALIA S.P.A. - DEH483200 Fang-/Erdeinfuhrungsstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange angefast
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16...16 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364019713
Artikelnummer
DEH483200
Herstellernummer
483200
Hersteller
DEH
Ausführung:
Fangstange angefast
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per il collegamento delle calate all'impianto di terra. Esecuzione bombata su entrambi i lati.




