Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540110 Spannkopf

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Spannkopf

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364094116

Artikelnummer

DEH540110

Herstellernummer

540110

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Spannkopf

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con nastro separato da combinare con nastro per fascette 25 x 0,3 mm, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido / semirigido).