DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540803 Ex-Bandrohrschelle - 540803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364115477
Artikelnummer
DEH540803
Herstellernummer
540803
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3 Zoll
Explosionsgeschützt:
ja
Fascetta di messa a terra per il collegamento elettrico di tubi in ambienti Ex per la relizzazione dell’equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Utilizzo nelle zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) enelle Zone Ex 21 e 22 (polveri). Conforme al gruppo di esplosione IIB e secondo CEI EN 62561-1. Notevole riduzione del tempo di montaggio. Non è più necessario il fermo d’impianto / settore, dovuto a lavori di saldatura o foratura. Esecuzione Tipo EX BRS300 per campo di serraggio D89-300 mm.




