Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH540911 Erdungsbandrohrschelle - 540911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 26.9...114.3 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 4...25 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364025691

Artikelnummer

DEH540911

Herstellernummer

540911

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

26.9...114.3 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

4...25 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

2

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Fascetta di messa a terra per l'integrazione di tubazioni nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540). Esecuzione standard con nastro regolabile in acciaio INOX, per il collegamento di 1 o 2 conduttori o collegamento passante, sezione di collegamento 4-25 mm².