Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH563200 Potentialausgleichschiene - 563200

KopierenKopieren
DEHN ITALIA S.P.A. - DEH563200 Potentialausgleichschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau modular

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 10

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364056558

Artikelnummer

DEH563200

Herstellernummer

563200

Hersteller

DEH

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau modular

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

10

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

60 mm

Isolator:

ja

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

160 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Höhe:

60 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch verzinnt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

10

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

10

Werkstoff der Klemme:

Stahl

Oberfläche der Klemme:

galvanisch verzinnt

Barra equipotenziale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo DIN VDE 0100-410/540 (barra di messa a terra principale) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione standard, provata secondo DIN VDE 0618-1, con marcatura CE, morsetto a innesto Fe/gal Zn, supporti di fissaggio e coperchio di plastica, grigio (senza alogeni), copertura piombabile e supericie scrivibile.