DEHN ITALIA S.P.A. - DEH597006 Drahtrichtgerat fahrbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drahtrichtgerät
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364029606
Artikelnummer
DEH597006
Herstellernummer
597006
Hersteller
DEH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drahtrichtgerät
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Macchina raddrizzafilo per il raddrizzamento di conduttori tondi di diversi materiali (semicrudo). Esecuzione con 10 rulli, carrabile su ruote in gomma, con dispositivo di svolgimento del filo, possibilità di lavorazione di anelli (Fe/tZn e Al) con diametro interno 450-800 mm e larghezza dell'anello fino a 150 mm.