DEHN ITALIA S.P.A. - DEH754200 Kugelfestpunkt - 754200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer - 120 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364004207
Artikelnummer
DEH754200
Herstellernummer
754200
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 20 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
120 mm²
Durchmesser Festpunkt:
20 mm
Punto fisso a sfera, esecuzione diritta, con codolo filettato e dado come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Alta resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.


