DEHN ITALIA S.P.A. - DEH755245 Kugelfestpunkt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Bauform - gerade
Montageart - mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung - Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer - 150 mm²
Packung
1 ST
EAN
4013364000070
Artikelnummer
DEH755245
Herstellernummer
755245
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Bauform:
gerade
Montageart:
mit Gewindebolzen
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
150 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Punto fisso a sfera, esecuzione diritta, con codolo filettato e dado come punto di collegamento di fase e di terra conforme a DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) su conduttori e impianti di terra. Alta resistenza meccanica per mezzo di filettatura rullata. Per questo adatto anche come capocorda e collegamento su barre di corrente secondo la norma DIN 43673-1.


