Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH761010 Erdungsstange Typ A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geräteart - Erdungsstange

  • Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen

  • Eintauchtiefe - 570 mm

  • Durchmesser - 30 mm

  • Max. Kopflast - 35 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364000155

Artikelnummer

DEH761010

Herstellernummer

761010

Hersteller

DEH

Geräteart:

Erdungsstange

Einsatzgebiet:

Innenraum- und Freiluftanlagen

Eintauchtiefe:

570 mm

Durchmesser:

30 mm

Max. Kopflast:

35 kg

Verdrehungssichere Steckkupplung:

nein

Aufnahmekopf für:

Spindel mit Sechskant

Fioretto di messa a terra a corpo unico, esecuzione con codolo a esagono. Testa di lavoro con fissaggio molla di trazione per tenuta sicura dei dispositivi mobili di messa a terra e di cortocircuito per la messa a terra e in corto circuito negli impianticon corrente ad alta tensione secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Terminale di manovra con cappuccio di chiusura.