DEHN ITALIA S.P.A. - DEH772323 Kugelkopfhaube

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16...150 mm²
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz - ja
Anwendung - erdseitig
Packung
1 ST
EAN
4013364054462
Artikelnummer
DEH772323
Herstellernummer
772323
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16...150 mm²
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
erdseitig
Pinza per punti fissi a sfera, fissa con manico islato come elemento di collegamento lato terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di messa a terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.