Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH773130 Universalklemme

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA

  • Für Seilquerschnitt - 16...120 mm²

  • Klemmbereich - 30...30 mm

  • Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm

  • Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Sechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364057722

Artikelnummer

DEH773130

Herstellernummer

773130

Hersteller

DEH

Max. Kurzschlussstrom:

33.5 kA

Für Seilquerschnitt:

16...120 mm²

Klemmbereich:

30...30 mm

Anschlussart:

Kugelfestpunkt 25 mm

Aufnahme der Betätigungsstange:

Spindel mit Sechskant

Verdrehschutz:

ja

Anwendung:

phasenseitig

Pinza universale, codolo a esagono come elemento di connessione di fase o di terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per la dotazione di corde di messa a terra e in cortocircuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.