DEHN ITALIA S.P.A. - DEH773234 Universalklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Für Seilquerschnitt - 16...120 mm²
Klemmbereich - 20...20 mm
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange - Spindel mit Querstift
Packung
1 ST
EAN
4013364114555
Artikelnummer
DEH773234
Herstellernummer
773234
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Für Seilquerschnitt:
16...120 mm²
Klemmbereich:
20...20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
phasenseitig




