DEHN ITALIA S.P.A. - DEH774234 Universalerdungsklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kurzschlussstrom - 33.5 kA
Anschlussart - Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz - ja
Anwendung - erdseitig
Packung
1 ST
EAN
4013364114593
Artikelnummer
DEH774234
Herstellernummer
774234
Hersteller
DEH
Max. Kurzschlussstrom:
33.5 kA
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Anwendung:
erdseitig
Pinza di terra universale con manico isolato in plastica come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terradi corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.