Startseite

DEHN ITALIA S.P.A. - DEH801050 Seil St/galZn - 801050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Querschnitt - 42 mm²

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 114

  • Durchmesser der Einzeldrähte - 0.65 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4013364018921

Artikelnummer

DEH801050

Herstellernummer

801050

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Querschnitt:

42 mm²

Außendurchmesser:

10 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

114

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.65 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Conduttore cordato in acciaio per l'equipotenzialità.